コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カットフォルダー1/4カットフォルダー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B6
山高さ(mm)
15
仕様
1/4カット
注文コード
27188665
品番
B6-4F-3N
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・山高さ・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B6
仕様
1/4カット
幅(mm)
196
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
H(mm)
143
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153