コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カットフォルダー1/4カットフォルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B6
山高さ(mm)
15
仕様
1/4カット
注文コード
27188674
品番
B6-4F-4N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
サイズ・山高さ・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B6
仕様
1/4カット
幅(mm)
196
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
H(mm)
143
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27188674
B6-4F-4N
27188516
B6-3F-3N
カットフォルダー1/3カットフォルダー
コクヨ
1冊
¥
63
税込
¥
69
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27188674
B6-4F-4N
27188665
B6-4F-3N
カットフォルダー1/4カットフォルダー
コクヨ
1冊
¥
68
税込
¥
75
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)