コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
個別フォルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27188692
品番
A5-IFN
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
幅(mm)
224
サイズ
A5
高さ(mm)
163
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
山高さ(mm)
12
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153