コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
個別フォルダーカラーB4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27188778
品番
B4-IFY
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
古紙配合率
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法:幅378・高さ272(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
サイズ
B4
仕様
カラー
幅(mm)
378
エコマーク認定
認定
H(mm)
272
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153