コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
個別フォルダーB5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27188936
品番
B5-IFN
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
外寸法:幅271・高さ192(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
サイズ
B5
グリーン購入法
適合
幅(mm)
271
高さ(mm)
192
エコマーク認定
認定
山高さ(mm)
15
エコマーク認定番号
17 112 153