コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
持ち出しフォルダー(カラー) A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27188972
品番
A4-CFM
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
仕様
カラーマチ付き
幅(mm)
311
厚さ(mm)
30
高さ(mm)
240
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
山高さ(mm)
15
エコマーク認定番号
17 112 153