マグネットボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27191675 品番マク-1B
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

強力なマグネットの作用により、ゼムクリップが絶えず取り出し口の部分に保持されていますから、いつでもすばやく取り出せます。
本体は立方体なので、机の上でも倒れにくく安心してご使用になれます。
ゼムクリップ(小)50G(約208本)入。

材質上フタ・底:R-PS 紙質再生材配合率/上フタ:R-PS90%、底:R-PS100% 外寸法・幅(mm)56 外寸法・高さ(mm)55 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27191675
2020-01-12
用途:
仕事
その他業種

発送も早く丁寧な梱包で、しっかりしている商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする