定規セット<まなびすと>(再生PET)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27191797 品番GY-GBA501
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。
三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。
目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。
持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。

材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂 仕様専用ソフトケース付き セット内容直線定規・三角定規・分度器 エコマーク認定認定 寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10 紙質再生材配合率/本体:R-PET100% 外寸法・幅(mm)175(ケース収納時) 外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時) グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時) エコマーク認定番号18 112 046

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする