コクヨ
タックメモ 付箋 ハーフサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
27192314
品番
メ-1014N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥340
付箋ハーフサイズ。
従来の手軽に貼れて、きれいにはがせる機能はそのままに、使用目的に合わせ、より正確に伝達できるタックメモです。
紙質
色特殊紙
商品構成
単色
種別
ハーフサイズ(4色ミックス)
枚数
100枚×4本入り
縦(mm)
74
横(mm)
12.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27192314
メ-1014N
04433207
メ-1014
タックメモ 付箋タイプ
コクヨ
1冊(100枚×4本)
¥
519
税込
¥
571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です