曜日別特売
メ-1054N-R タックメモ 付箋 ハーフサイズ コクヨ 27192375

タックメモ 付箋 ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
27192375
品番
メ-1054N-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥340

付箋ハーフサイズ。
従来の手軽に貼れて、きれいにはがせる機能はそのままに、使用目的に合わせ、より正確に伝達できるタックメモです。

種類
ハーフサイズ(赤帯)
紙質
特殊紙
商品構成
単色
枚数
100枚×4本入り
縦(mm)
74
横(mm)
12.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192375メ-1054N-R27192795メ-2054-Rメ-1054N-R タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ コクヨ 27192795タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズコクヨ1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする