コクヨ
タックメモ 蛍光色 付箋ミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
27192664
品番
メ-1315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥510
種別
付箋・ミニサイズ(4色ミックス)
枚数
100枚×5本入り
縦(mm)
52
商品構成
アソート
横(mm)
14.5
紙質
色特殊紙(蛍光色)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27192664
メ-1315
04433435
メ-1315N
タックメモ 蛍光色・付箋タイプ
コクヨ
1冊(100枚×5本)
¥
689
税込
¥
758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です