コクヨ
タックメモ 徳用 付箋 ミニサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
27192883
品番
メ-2015N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,310
大量用途向けのお徳用タイプです。
商品構成
アソート
紙質
色特殊紙
種別
ミニサイズ(4色ミックス)
枚数
100枚×25本入り
縦(mm)
52
横(mm)
14.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27192883
メ-2015N
04433338
メ-2015
タックメモ お徳用 付箋タイプ ミニ
コクヨ
1箱(100枚×25本)
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です