コクヨ
タックメモ 超徳用タイプ 付箋ミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
27193057
品番
メ-3005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,410
大量用途向けの超徳用タイプです。
種別
ミニサイズ(イエロー)
商品構成
単色
枚数
100枚×50本入り
縦(mm)
52
横(mm)
14.5
紙質
色特殊紙
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27193057
メ-3005
04433365
メ-3005N
タックメモ 超徳用 付箋タイプ
コクヨ
1箱(100枚×50本)
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です