メ-B70N ブロックメモ コクヨ 27193452

ブロックメモ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27193452 品番メ-B70N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4つの色がひとまとめになったブロックメモ
ノベルティにも最適です。

枚数500 種類ブロックメモ 無地 縦(mm)70 横(mm)70 紙質色上質紙 製本天糊

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27193452
2020-05-20
用途:
事務所内のメモ用紙に

価格と量と大きさで選びました。特に問題なく使用できています。

対象商品:
27193443
2017-05-19
用途:
DVD ジャケットの下書き
運輸・通信業

録画したDVDの下書きに使ってます。
ジャンル別に色分けができるのでジャケット作成までの下書きに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする