コクヨ
コクヨの 玩具/おもちゃ
コクヨの 学童文具/雑貨
コクヨの 学習帳/ごほうびシール
キャンパス音楽帳レポートタイプA4
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27195787
品番
オン-70N
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
提出に最適なレポートタイプのキャンパス音楽帳です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ
A4
紙厚(g/m
2
)
厚口85
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
中紙/上質紙
印刷
片面
罫
五線譜・12段
製本
天糊クロス巻き
科目
音楽帳