曜日別特売
カ-1 ポリウッド額縁 コクヨ 27196173

カ-1 ポリウッド額縁 コクヨ 27196173
カ-1 ポリウッド額縁 コクヨ 27196173
カ-1 ポリウッド額縁 コクヨ 27196173
カ-1 ポリウッド額縁 コクヨ 27196173
カ-1 ポリウッド額縁 コクヨ 27196173
カ-1 ポリウッド額縁 コクヨ 27196173
カ-1 ポリウッド額縁 コクヨ 27196173

ポリウッド額縁

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類賞状B4(八二)
内容量1枚注文コード27196173品番カ-1
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き
賞状B3(四市)。

種類賞状B4(八二)付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具材質フレーム:PS、表面:ガラス(厚み/2mm)、裏板:MDF質量(g)980寸法セット用紙:394×273、フレーム外:430×309、フレーム内:380×259フレーム木目転写
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 賞状を飾る
株式会社 管野組建設業・工事業

2回目の注文です。前回同様に高級感があって良かったです。

対象商品 : 27196198
2019-02-06
用途: 感謝状掲示用として使用
ユニ建材有限会社鉱業

感謝状掲示用として使用、現状不都合なく使用しています。
出来れば、ガラス面は地震等で落ちても割れないようにポリカーボネート等にされると安心かと思います(北海道も地震があり、いろいろなものが落下しましたので・・・)。

対象商品 : 27196198
2017-03-21
用途: 認定証を飾る時

丁度良い大きさの額縁を探していたので、見つかって満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする