コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの ディスプレイ用品
コクヨの 額/額縁
高級賞状額縁
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27196338
品番
カ-42
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質は天然木、表面は木目転写ウレタン塗装仕上げ。
種類
賞状A3(大賞)
付属品
ひも・ひも止め金具・額吊り金具
材質
フレーム:天然木、表面:ガラス(厚み/2mm)、裏板:MDF
質量(g)
1290
寸法
セット用紙:439×318、フレーム外:488×367、フレーム内:427×306
フレーム
木目転写・ウレタン塗装