コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
決算用紙A3統計表
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27196882
品番
ケサ-5N
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
統計表:紙質/白上質・厚口行数/33行枚数/20枚。
サイズ
A3
枚数
20
縦(mm)
297
横(mm)
420
行数
33
紙質
上質紙(厚口)