図面ファイルカラー合紙A2 2つ折り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27200172 品番セ-F7NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カラー合紙製の図面ファイルです。
ワンタッチ開閉式で図面の出し入れが簡単に出来ます。
背(シール)にタイトルを記入できます。

サイズA2 仕様二つ折り 材質色厚板紙(古紙パルプ配合) 高さ(mm)440 外幅寸法(mm)315 背幅(mm)28 紙質再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率80%) 収納枚数(枚)トレーシングペーパー:130〜150、青焼き:80 グリーン購入法適合
注意
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2〜40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする