コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
図面個別フォルダー A3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27200206
品番
セ-FF8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
図面個別フォルダーはファイルボックスに収容すると保管・検索に便利です。
サイズ
A3
色
緑
グリーン購入法
適合
用途
※連続伝票用紙431.8×304.8mm(Y17×T12)に対応
仕様
図面用
材質
色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
434
エコマーク認定
認定
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率71%
収納量
トレーシングペーパー:40枚、青焼き:20枚
H(mm)
315
山高さ(mm)
15
エコマーク認定番号
17112153