コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの ディスプレイ用品
コクヨの 額/額縁
賞状ホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27200434
品番
セイ-811NB
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールコーナーが付いて賞状を傷めずに保管できます。
種類
賞状A3
仕様
ビニールコーナー32片付き
材質
R-PP
高さ(mm)
455
外幅寸法(mm)
350
背幅(mm)
11
ポケット数
10
ポケット寸法縦(mm)
445
ポケット寸法横(mm)
335