単語帳(プラスチックスパイラル)手帳サイズ スパイラルとじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27201843 品番タン-45B
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なPET樹脂を使った、透明蛍光カラーのプラスチック製スパイラルリングを使用。プラスチックスパイラルのノート・単語帳・単語カードとおそろいの、かわいくてシンプルなデザインです。
60枚タイプだからたっぷり使えます。

サイズ手帳サイズ 材質表:PP、裏:板紙 枚数60 行数22 紙質中紙/上質紙 製本スパイラルとじ 科目単語帳 中紙寸法縦(mm)154 中紙寸法横(mm)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする