コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
帳簿B5株券台帳
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27201965
品番
チ-124N
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
B5
桁数
-
仕上
背・表紙PVCフィルム貼り
縦(mm)
257
横(mm)
187
行数
30
紙質
上質紙
ページ数
100
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。