コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの レールクリヤーホルダー
レールクリヤーホルダー A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27204397
品番
フ-760G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
表紙に再生PP(ポリプロピレン)を使った環境対応商品です。
収容枚数約20枚
サイズ/307X220(6)mmサイズ内の()は背幅を表しています。
材質
表紙/R-PP、レール/PS
色
緑
サイズ
A4-S
厚さ(μm)
200
背幅(mm)
6
縦(mm)
307
横(mm)
220
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP70%
収納枚数(枚)
約20
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27204397
フ-760G
70547952
フ-760NG
レールクリヤーホルダー A4
コクヨ
1冊
¥
139
税込
¥
153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です