コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー10 PP A5
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27205027
品番
フ-T752N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80
表紙に再生PPを使った環境対応商品です。
見出しシール付き。
仕様
見出しシール付き
材質
表紙/R-PP
色
透明
サイズ
A5
厚さ(μm)
200
縦(mm)
220
横(mm)
158
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP70%
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27205027
フ-T752N
52967959
フ-T752
クリヤーホルダー(透明タイプ)
コクヨ
1枚
¥
84
税込
¥
92
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です