クリヤーホルダー(PET) A4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27205395 品番フ-TP750
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

印刷インキによるカールが起きないので、パンフレットなどをとじるのに最適です。
PET表紙を採用しているので透明度が高く、中の書類が引き立ちます。

サイズA4 透明 材質表紙/R-PET 幅(mm)220 高さ(mm)310 エコマーク認定認定 厚さ(μm)180 縦(mm)310 横(mm)220 紙質再生材配合率/表紙:R-PET80% グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 135
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27205395
2022-09-09
用途:
工作用に
QK unit 様 (その他業種)

本当にクリアである、というクリアファイルを探していました。
黒いマーカーで描いて、黒い紙を挟むと
透明感のあるものだと全く見えなくなります。
そういう工作のために使用したので、
この透明感は大満足でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする