レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27206138 品番ELP-G10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800

遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1MW(クラス2)で200M先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。

レーザー光色グリーン タイプペンタイプ 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用) 仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用 材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー 軸径(Φmm)Φ13 質量(g)約58(電池含む) 最大出力1mW(クラス2) 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径約5mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時) 本体長さ(mm)166.2 使用場所屋内 ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする