マグネットホワイトボードフレーム付行動予定表

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27206488 品番FB-HK32KW
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。
フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。
組み立て式です。

種別行動予定表 付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個 材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS 区分本体 種類マグネット掛け・罫線あり シリーズマグネットホワイトボード シートサイズ(mm)900 シート幅(mm)600 紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80% 行動予定表 フレーム幅(mm)645 フレーム高さ(mm)945 フレーム奥行(mm)17 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする