コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
決定版便箋花風雅色紙判縦罫10行
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206874
品番
ヒ-357N
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
高級白特殊紙。
サイズ
色紙判
枚数
30
紙質
特殊紙
罫
縦罫(12mm×10行)
寸法縦(mm)
230
寸法横(mm)
177