コクヨ
コクヨの 書庫・金庫・ロッカー
コクヨの キーボックス・名札掛け
コクヨの キーホルダー名札
キーホルダー名札<KEYSYS>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
27207775
品番
ナフ-S230M
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
リングが見出しを隠さない設計を採用しています。
キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。
全4色展開。
色
灰
仕様
片面表示用
材質
本体:PP
寸法(縦×横)(mm)
63×25
リング内径(Φmm)
16
カードサイズ(mm)
45.5×18.5
外寸法・幅(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
63
外寸法・奥行(mm)
9