キーホルダー名札<KEYSYS>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 27207784 品番 ナフ-S230MIX
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

リングが見出しを隠さない設計を採用しています。
キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。
全4色展開。

青・灰・赤・黄(各1個入り) 仕様片面表示用 材質本体:PP 寸法(縦×横)(mm)63×25 リング内径(Φmm)16 カードサイズ(mm)45.5×18.5 外寸法・幅(mm)25 外寸法・高さ(mm)63 外寸法・奥行(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする