キンカン虫よけスプレーパウダー入り

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード27222992 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

虫よけの定番ディート7%
蚊・ブヨ・サシバエ・アブ・ノミ・イエダニ・マダニ・ナンキンムシによる虫刺されの防止。

適合害虫蚊・ブヨ・サシバエ・アブ・ノミ・イエダニ・マダニ・ナンキンムシ 有効成分ディート7g(原液中7%) 有効期間約3時間
注意
※お肌から約15cm離してスプレーしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27222992
2022-11-10
用途:
草取りには必需品となりました
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

とても使い易く いい商品だと思います。いろいろなもの使用してきましたが 夏の虫よけはこの製品が一番だと思いました。

対象商品:
27222992
2021-06-24
用途:
自分用に
株式会社ゴールドウインテクニカルセンター 様 (製造業)

ディート成分の配合率と価格バランスで決めさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする