曜日別特売
M-ST-45 CL ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261308

 

M-ST-45 CL ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261308
M-ST-45 CL ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261308
M-ST-45 CL ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261308
M-ST-45 CL ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261308
M-ST-45 CL ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261308
モノタロウ

ステンレスバックルコンテナ

(468件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色クリア
容量(L)43
内容量1個注文コード27261308品番M-ST-45 CL
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。

用途
工具・小物の収納に
容量(L)
43
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
379×545×322
色
クリア
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
質量(g)
2100
フタ
あり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×439×300
外寸法・幅(mm)
379
外寸法・高さ(mm)
322
外寸法・奥行(mm)
545
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
スタッキング
可
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。

サイズバリエーション豊富
ピシッと積み重ねてスッキリ省スペース収納!!43L:350mlのスプレー缶が立てて収納できます。ヘルメットなどかさ張るものに。23L:軍手・ガムテープなどの備蓄品に。13L:A4サイズが収まります。
サイズは13L、23L、24L、43L、68Lバックル付で運ぶ際も安心!ステンレスなので耐久性も◎

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
各種サイズが有り、積み重ねし易く、蓋がきっちり締まり、荷物の整理に持ってこいです。 注文番号27261247 工具などの整理に 星5つ
軽量で使い易い。中身がわかるクリアと中を見せたくないグリーンで使い分けできる点も◎ 注文番号27261317 バイクパーツ、アウトドア用品の保管整理 星5つ
高さ違いの小容量のものと組み合わせることで、効率よく積み込めるので重宝しています。 注文番号27261308 車載のパッキング 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:468 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-06
用途: 車に常備しておく小物在庫の保管
建設業・工事業

ハイエース内に透明な方のコンテナで長く部品を保管しておいたら紫外線の影響なのか部品が黄変していたので、それからはグリーンのコンテナボックスを使用している。よって他の色もあると仕分けもしやすく楽しいと思います。

※クリアのコンテナ保管で紫外線で変質した在庫とは、電気のスイッチプレート類、樹脂の一般V戸車、戸当たりゴム(白)、水道穴埋め樹脂プレートなどの製品が変色・劣化していた。もちろん2~3年以上の長期保管。

対象商品 : 27261299
2026-07-26
用途: 部品の運搬整理のため

10年くらい前に一度購入、同系統の部品を入れる為に最近再度購入。 古い方も劣化や割れなどは起きてなく、下手なモデルチェンジなどもしていないので今回購入分も全く同じ形状で重ねても違和感無く見た目もスッキリ。
良い物を長く作り続けるのはとてもありがたい。

2人が参考にしています
対象商品 : 27261247
2026-09-25
用途: 道具の整理
その他業種

このステンレスバックルコンテナは強度があり、開閉も楽に行えます。高さの異なるサイズでも重ねて収納できるため、スペースを有効活用でき、道具の整理もしやすいです。耐久性については、今後長く使用しながら確認していきたいと思います。

2026-06-22
用途: 書類等の保存
株式会社ウメテツ建設 様

透明なので中身がよく見えて、書類、現場の道具等の保管に適しています。金具もしっかりしてて、通常の価格でも安価だと思いますが、15%offに購入して更にお安く購入できて、大変満足しています。

対象商品 : 27261308
2026-09-16
用途: 整理整頓用
Kuroshiba Chiffon 様(卸売・小売業)

ケーキ型やケーキ材料の整理用に…
裾窄まりじゃなく真っ直ぐな形なのでケーキ型をなおすのに助かっている

対象商品 : 27261283
2026-09-10
用途: 自動車整備

ホームセンターで販売されているものと同じサイズです。頑丈で中身が見えるので使いやすいですね

2026-08-05
用途: 本の整理
サービス業

本を整理するのに使っています。透明なので、中に何が入っているかわかります。丈夫です。

対象商品 : 27261326
2026-04-27
用途: 「永久保存」資料の保管
株式会社エムエートレーディング 様

今回、サイズに迷いましたがこのサイズがジャストサイズで満足しております。
会社の官公庁などの届出書類、建物図面等がA4紙ファイル保存されており、またボロボロのダンボールであったため、この丈夫そうなプラコンテナを選択。
クリアなためテプラ表示もできこれから追加購入も検討中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
最大収納質量として下記にてご案内致します。
容量(L)13 最大収納質量(kg)15
容量(L)23 最大収納質量(kg)20
容量(L)24 最大収納質量(kg)20
容量(L)43 最大収納質量(kg)40
容量(L)68 最大収納質量(kg)60
8人が参考にしています
2021-01-28
質問:
蓋は外しても積み重ねは可能ですか。
回答:
蓋を外してもスタッキング(積み重ね)は可能でございます。
4人が参考にしています
2021-01-28
質問:
バックルのみの取り扱いありますか。
回答:
バックルのみの取り扱いはございません。
2人が参考にしています
2021-01-28

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする