M-ST-75 DG ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261335 M-ST-75 DG ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261335 M-ST-75 DG ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261335 M-ST-75 DG ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261335

ステンレスバックルコンテナ

(431件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27261335 品番 M-ST-75 DG
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。

容量(L)68 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)425×716×323 グリーン スタッキング 用途工具・小物の収納に 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 質量(g)3000 フタあり 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×609×300 外寸法・幅(mm)425 外寸法・高さ(mm)323 外寸法・奥行(mm)716 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。

サイズバリエーション豊富
ピシッと積み重ねてスッキリ省スペース収納!!43L:350mlのスプレー缶が立てて収納できます。ヘルメットなどかさ張るものに。23L:軍手・ガムテープなどの備蓄品に。13L:A4サイズが収まります。
サイズは13L、23L、24L、43L、68L バックル付で運ぶ際も安心!ステンレスなので耐久性も◎

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
各種サイズが有り、積み重ねし易く、蓋がきっちり締まり、荷物の整理に持ってこいです。 注文番号27261247 工具などの整理に 星5つ
軽量で使い易い。中身がわかるクリアと中を見せたくないグリーンで使い分けできる点も◎ 注文番号27261317 バイクパーツ、アウトドア用品の保管整理 星5つ
高さ違いの小容量のものと組み合わせることで、効率よく積み込めるので重宝しています。 注文番号27261308 車載のパッキング 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 431
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
転勤族の引っ越し
その他業種

転勤族なので衣装ケースに衣類等入れているが、物によっては衣装ケースが重さなどに耐えられず壊れる。そんな状況で困っているときにこのコンテナを見つけた。引っ越し時に見られたくないものは色付きコンテナ。見られてもいいものは中身確認でしたら便利なので透明コンテナ。非常に便利です。

3人が参考にしています
2025-10-13
用途:
重量部品・工具の保管・搬送
教育・研究機関

ステンレス素材で強度が高く、長く使えそうな頑強さを感じます。バックルも金属で締め付け力が十分。改善したい点は、ハンドル部分の形状がもう少し持ちやすい形状だと移動が楽になると思います。

2025-08-12
用途:
雑誌の整理に

雑誌の整理に使用しました。
色褪せ防止のため緑を選択しました。
A4の幅広のタイプの雑誌でもちゃんと収まり、
サイズ感が丁度良く満足しました。

対象商品:
27261283
2025-07-03
用途:
ガレージの整頓
医療・福祉・介護関連業

安価で丈夫で重宝してます!
モノタロウ ブランド15%OFFのときに、次々に買い足しております。おかげさまでガレージの工具などが片付き綺麗になって参りました!

2025-05-21
用途:
非常食を入れました
農・林・水産業

非常食のストックを入れました。外から見えないし丈夫な造りで大満足です。きれいな緑色で、そこがまた気に入りました。また機会がありましたらこちらを購入したいので、これからも長く販売をして欲しいです。

2025-08-07
用途:
備品整理用
製造業

事務所内の備品整理用に購入しました
しっかりした作りでよさそうです

2025-08-07
用途:
書類整理
建設業・工事業

15%offの日に買いました。品質もホームセンターに売ってるものと同じです。

2025-07-20
用途:
道具、材料の整理

縦方向の強度が有って、バックルが壊れにくい。
うっすらと中身が見えるのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
最大収納質量として下記にてご案内致します。
容量(L)13 最大収納質量(kg)15
容量(L)23 最大収納質量(kg)20
容量(L)24 最大収納質量(kg)20
容量(L)43 最大収納質量(kg)40
容量(L)68 最大収納質量(kg)60
7人が参考にしています
2021-01-28
質問:
蓋は外しても積み重ねは可能ですか。
回答:
蓋を外してもスタッキング(積み重ね)は可能でございます。
3人が参考にしています
2021-01-28
質問:
バックルのみの取り扱いありますか。
回答:
バックルのみの取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2021-01-28

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする