SDS-200E サンダー SHINKO(新興製作所) 27261353 SDS-200E サンダー SHINKO(新興製作所) 27261353

サンダー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27261353 品番SDS-200E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
電源(V)AC100 消費電力(W)150 コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)幅90×長さ240 パッド寸法(mm)幅90×長さ187 回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品サンディングペーパー(荒目#60、中目#100、細目#240)各6枚 本体質量(kg)1.3 消費電流(A)1.8 長さL×高さH×幅W(mm)270×90×155 定格時間(分)約20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27261353
2020-12-15
用途:
塗装の剥がし及び塗装前の下準備
その他業種

音も静かで使い易く、値段も手ごろ家庭大工で使うには十分満足しました。

対象商品:
27261353
2021-04-12
用途:
木板の平面磨き上げ

お値段が手ごろで、大きさがちょうどよく使いやすかったです。

対象商品:
27261353
2020-09-11
用途:
材料の下地調整
山ちゃん建装 様 (建設業・工事業)

値段が安くて購入しました。とても使いやすくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
27261353
2018-12-23
用途:
日曜大工
建設業・工事業

まだ少ししか使ってないので評価は普通です。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする