新ダイワ
新ダイワの 陸上ポンプ
エンジンポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27261983
品番
GPF4001-GP
参考基準価格(税別)
¥85,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
余裕あるエンジンで、静かで安定して水揚げが出来ます。ホース接続はワンタッチ式ですので簡単です。
吸入吐出口径(mm)
40
出力(kW)
3.6
全揚程(m)
35
最大吐出量(L/min)
350
質量(kg)
25.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
506×386×410
使用燃料
ガソリン
エンジン形式
GP160H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません