ARS-3 AERO-R1用オプションシールド(ノーマルカラー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27262918 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・AERO-R1ヘルメット着用の選手に供給する実戦用スペシャルシールド
・AERO-R1に標準で付属するAR-3シールドを約50%軽量化した超軽量モデル
・0.8mm厚のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、より自然でクリアな視界感を実現
・アイウェアとして代用できる実用的カラー
・雨天でも走りに集中できる良好な視界
・空気抵抗低減を考慮したエアロ形状

クリア 付属品専用クロスバッグ 質量(g)22 可視光線透過率(%)92 紫外線カット0.99
注意
※レース優先の「選手用」として開発されているため、製造過程において鼻部分などに成形シワのような事象が発生している場合があります。視界を妨げる要因とはなりませんので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする