ZETA
FLIGHTハンドルバー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
タイプ
ショート
角度(°)
6
注文コード
27264266
品番
ZS03-0233
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
この商品は
タイプ・角度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ショート
内径(Φmm)
50
オフセット
29mm
角度(°)
6
ハンドル長さ(mm)
205
寸法(mm)
240
種別
ショート_オフセット