ZETA
FLIGHTハンドルバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
タイプ
ショート
角度(°)
6
注文コード
27264275
品番
ZS03-0333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
タイプ・角度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ショート
内径(Φmm)
50
オフセット
29mm
角度(°)
6
ハンドル長さ(mm)
222
寸法(mm)
259
種別
ショート_オフセット