ZETA
FLIGHTハンドルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
タイプ
スタンダード
角度(°)
9
注文コード
27264284
品番
ZS03-0135
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・角度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
スタンダード
内径(Φmm)
50
オフセット
39mm
角度(°)
9
ハンドル長さ(mm)
270
寸法(mm)
270
種別
STD_オフセット