曜日別特売

FLIGHTハンドルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットタイプショート角度(°)12注文コード27264309品番ZS03-0337
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
タイプショート内径(Φmm)50オフセット29mm角度(°)12ハンドル長さ(mm)222寸法(mm)259種別ショート_オフセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする