曜日別特売

FLIGHTハンドルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットタイプスタンダード角度(°)6注文コード27264336品番ZS03-0167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
タイプスタンダード内径(Φmm)53オフセット40.5mm角度(°)6ハンドル長さ(mm)270寸法(mm)270種別STD_オフセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする