debuyer(デバイヤー)
デバイヤー アフィニティ ソテーパン両手(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27271433
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2
容量(L)
3
深さ(mm)
75
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
200
外径(mm)
255
EBM品番
7000600
内径(cm)
24