曜日別特売
24cm マトファー/ブウジャ ソテーパン  電磁 マトファーブウジャ 27271817

マトファー/ブウジャ ソテーパン 電磁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
底径(Φmm)205
内容量1個注文コード27271817品番24cm
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
内径(cm)24容量(L)3.6外径(mm)255深さ(mm)80板厚(mm)1底径(Φmm)205質量(kg)2底面の厚さ(mm)6EBM品番7408900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする