- 山田 打出 鉄 フライパン 山田工業所 27273296

山田 打出 鉄 フライパン

(1件のレビュー)
質量(kg)1.3
内容量1枚注文コード27273296品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
質量(kg)1.3深さ(mm)45板厚(mm)2.3底径(Φmm)175外径(mm)245EBM品番4883300内径(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-29
用途: 炒め物や焼き物料理に
サービス業

久しぶりに鉄のフライパンを使ってみたくなり評判のよかったこちらのフライパンを購入しました。打ち出しということで外観もプレスのものとは少しちがいちょっとワイルドな感じです。以前使っていたプレスのものとは違い、底だけでなく全体の鉄板が厚く重さもかなり重いです。もう少し大きいものも欲しかったのですが、自分には22センチのものが限界だと思います。よいものなので手入れしながら大切に使っていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする