曜日別特売
24cm マトファー/ブウジャ 18-10 フライパン  電磁 マトファーブウジャ 27273418

マトファー/ブウジャ 18-10 フライパン 電磁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)40
内容量1枚注文コード27273418品番24cm
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
EBM品番7408600内径(cm)24外径(mm)255深さ(mm)40板厚(mm)1.3底径(Φmm)175質量(kg)1.1底面の厚さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする