debuyer(デバイヤー)
デバイヤー アフィニティ フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
45
40
45
50
内径(cm)
28
20
24
28
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273497
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
内径(cm)
28
深さ(mm)
45
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
200
質量(kg)
1.4
EBM品番
7002000