曜日別特売
18cm EBM モリブデンジⅡプラス フライパン  ノンスティック加工 EBM(江部松商事) 27273637

EBM モリブデンジⅡプラス フライパン ノンスティック加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)40
質量(kg)0.7
内容量1枚注文コード27273637品番18cm
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質モリブデン鋼(底部SUS444)、内面ノンスティック加工質量(kg)0.7深さ(mm)40板厚(mm)0.8底径(Φmm)130EBM品番8751610内径(Φcm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする