EBM(江部松商事)
EBM モリブデンジⅡプラス フライパン ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
50
40
45
50
55
60
70
80
質量(kg)
1.1
0.7
0.9
1.1
1.3
2.4
2.5
2.8
3.2
3.8
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27273655
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
モリブデン鋼(底部SUS444)、内面ノンスティック加工
質量(kg)
1.1
深さ(mm)
50
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
175
EBM品番
8751810
内径(Φcm)
24