ナカオアルミ
キングアルマイト フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(kg)
0.6
0.4
0.6
0.7
0.9
1.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27274075
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
EBM品番
7263800
内径(cm)
21
外径(mm)
227
深さ(mm)
45
板厚(mm)
3
質量(kg)
0.6